{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | SR 34-505/1 MHG 2.5X7.2 | |
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 7,2 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M2,5 | |
| Drevprofil | TORX®, indvendigt | |
| Drevstørrelse | T8 | |
| Gevindstigning P | 0,45 mm | |
| Skaftudførelse | Gennemgående gevind | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gennemboret | nej |
| Artikelnummer | 4308255 | |
| EAN/GTIN | 7291075411751 | |
| Producentnummer | 4308255 | |
| L-nummer | L24000 1729 |