SR 34-505/1 MHG 2,5X7,2 șurub Torx MHG 2,5X7,2

Cod articol.: 4308255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului SR 34-505/1 MHG 2.5X7.2
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Lungime nominală L 7,2 mm
Dimensiunea filetului d1 M2,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare T8
Pasul filetului P 0,45 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Străpuns nu

Identificare și clasificare

Cod articol 4308255
EAN / GTIN 7291075411751
Număr producător 4308255
L-Număr L24000 1729

Descriere

Descriere:

Șurub Torx SR 34-505/1 MHG 2,5X7,2