{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SR 34-505/1 MHG 2.5X7.2 | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 7,2 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | T8 | |
| Skok gwintu P | 0,45 mm | |
| Wersja chwytowa | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Przewiercony | nie |
| Numer artykułu | 4308255 | |
| EAN / GTIN | 7291075411751 | |
| Numer producenta | 4308255 | |
| Numer L | L24000 1729 |