{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (357 / SR44) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Serie | Borematic | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 6 mm | |
| Måleområde maks. | 8 mm | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Fejlgrænse | 0,005 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Testrapport | ja | |
| Skalainddelingsværdi | 0,001 mm | |
| Justerbare tolerancemærker | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Cifferhøjde | 11 mm | |
| Grænseflade | Digimatic | |
| Preset-funktion | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 429250 6-8 | |
| EAN/GTIN | 4946368562834 | |
| Producentnummer | 568-361-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |