{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
| mätområde | 6 mm - 8 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| felgräns | 0,005 mm | |
| datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| mått a | 2 mm | |
| standardmätdjup | 83 mm | |
| mätdjup med förlängning | 183 mm | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Mätteknik | digital | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
| Artikkelkode | 429250 6-8 | |
| EAN / GTIN | 4946368562834 | |
| Manufacturer number | 568-361 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |