{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
| Rozsah merania | 6 mm - 8 mm | |
| Odčítanie | 0,001 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Rozmer A | 2 mm | |
| Štandardná hĺbka merania | 83 mm | |
| Hĺbka merania s predĺžením | 183 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
| Číslo položky | 429250 6-8 | |
| EAN/GTIN | 4946368562834 | |
| Číslo výrobcu | 568-361 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |