Digital indvendig trepunktshurtigmåler 50-63 mm

Art.-nr.: 429250 50-63
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 244,36 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Måleområde 50 mm - 63 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Interface Digimatic-interface
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Mål a 0,3 mm
Standardmåledybde 75 mm
Måledybde med forlænger 225 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 429250 50-63
EAN/GTIN 4946368636597
Producentnummer 568-370

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. Displayet kan drejes 330°. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en hårdmetalkonus.
Måleflader i titanbelagt hærdet stål.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

  • Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).
  • Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.
  • Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.
  • Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Reservedel:

Reservemålehoved nr. 429252.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven