{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12 mm - 20 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,005 / 0,006 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 2 | |
Antal indstillingsringe | 1 | |
Tolerancering-⌀ | 16 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428991 12-20 | |
EAN/GTIN | 4045197276377 |