Binnenschroefmaatset 12-20 mm

Artikelnummer: 428991 12-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 67,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12 mm - 20 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,005 / 0,006 mm
Meettechniek analoog
Aantal schroefmaten 2
Aantal instelringen 1
Instelring-⌀ 16 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428991 12-20
EAN/GTIN 4045197276377

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd (vanaf ⌀ 12HM meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf ⌀ 12 HM).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428990, instelringen (voor justeren) en verlengstuk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen