Garnitura unutarnjeg mikromera, mjerno područje: 12-20mm

Artikl br.: 428991 12-20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 75,68 € kom.
  • 129,85 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12 mm - 20 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,005 / 0,006 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 2
Broj prstenova za namještanje 1
Prsten za namještanje ⌀ 16 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428991 12-20
EAN / GTIN 4045197276377
Broj proizvođača 428991 12-20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od ⌀ 12HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od ⌀ 12 HM).

Opseg isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428990, Prsten za namještanje i produžetak.