Zestawy średnicówek mikrometr., zakres pomiarowy: 12-20mm

Nr art.: 428991 12-20
Rabat
2 851,28 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,21 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,21 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 616,04 PLN /szt.
  • 359,05 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Oznaczenie producenta Innenmessschrauben-Satz
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 16 mm
Z przedłużką tak
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 6 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 2 szt.
Min. zakres pomiarowy 12 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428991 12-20
EAN / GTIN 4045197276377
Numer producenta 428991 12-20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokrętło i skala chromowane na matowo (od ⌀12 szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samoczynnie centrująca się głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12, z HM.)

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne nr 428990, 
pierścienie nastawcze (do kalibracji) i przedłużka.