Jeu de micromètres d’intérieur 12-20 mm

Réf.: 428991 12-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 135.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12 mm - 20 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,005 / 0,006 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 2
Nombre de bagues de réglage 1
⌀ bague de contrôle 16 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428991 12-20
EAN / GTIN 4045197276377

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du ⌀ 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du ⌀ 12, touches en carbure).

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange