{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | IMICRO | |
| Označení výrobce | Innenmessschraube IMICRO | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 26 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ano | |
| Počet prodloužení | 1 ks | |
| Délka prodloužení | 150 mm | |
| Standardně měřená hloubka | 81 mm | |
| Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 581 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 8 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 225 mm | |
| Rozsah měření max. | 250 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428800 225-250 | |
| EAN / GTIN | 7630041108293 | |
| Číslo výrobce | 00813102 |