MM 420 målemikroskop 400x250 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Art.-nr.: 4247603
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4247603
EAN/GTIN 4059192012960
Producentnummer 4247603

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedsmålemikroskop med M3-software MarVision MM 420
Produktegenskaber:

Målemikroskop:
  • Integreret farvekamera
  • Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x), valgfrit motoriseret
  • LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver kan tændes og slukkes individuelt
  • LED-transmissionslys: kan dæmpes
  • Laserpointer til positionsbestemmelse
  • Massiv base af hård granit
  • Stabilt krydsbord af stål, præcisionslejer
  • Hurtig og fin justering af akserne
  • Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementelt målesystem
Betjenings- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc
  • 3″ touchscreen med tastatur og mus
  • Baseret på Windows 10 Pro, dermed er installation af yderligere software mulig
  • Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
  • Stort videobillede
  • Mål/aktuel evaluering med toleranceoplysninger
  • Protokoludskrift med firmalogografisk visning med dimensioneringAutomatisk kantdetektering selv ved dele med lav kontrast
  • Sømning
  • Statistik
  • Måleområde X/Y i mm: 400 / 250
    Målesystem - opløsning i mm: 0,001
    Målesystem - E1 X/Y i µm: 3,9 + (L/100)
    Målesystem - E2 XY i µm: 4,9 + (L/100)
    Forstørrelse: 35 - 225x
    Belysning: LED indfaldende og transmitteret lys, justerbar
    Netstik: 240 V

    Leveringsomfang: M3 software med touch screen PC, stop standard 220 as, betjeningsvejledning, Mahr kalibreringscertifikat.