• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 420 Messmikroskop 400x250 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Artikel-Nr.: 4247603
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4247603
EAN / GTIN 4059192012960
Herstellernummer 4247603

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstatt-Messmikroskop mit M3 Software MarVision MM 420
Produkteigenschaften:

Messmikroskop:
  • Integrierte Farbkamera
  • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x), optional motorisch
  • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
  • LED-Durchlicht: dimmbar
  • Laserpointer zur Positionsfindung
  • Massive Basis aus Hartgranit
  • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
  • Schnell- und Feinverstellung der Achsen
  • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC
  • 3″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
  • Als Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software moglich
  • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur
  • Großes Videobild
  • Soll-/Istauswertung mit Toleranzangaben
  • Protokollausdruck mit Firmenlogografische Darstellung mit Bemaßungautomatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
  • Stitching
  • Statistik
  • Messbereich X/Y in mm: 400 / 250
    Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
    Messsystem - E1 X/Y in µm: 3,9 + (L/100)
    Messsystem - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
    Vergrößerung: 35 - 225x
    Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
    Netzanschluss: 240 V

    Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein