MM 420 Microscope de mesure 400x250 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Réf.: 4247603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4247603
EAN / GTIN 4059192012960
Réf. fabricant 4247603

Description

Description:

Microscope de mesure d'atelier avec logiciel M3 MarVision MM 420
Caractéristiques du produit:
Microscope de mesure:
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x), motorisé en option
  • Lumière annulaire LED : 1 anneau et 4 segments chacun commutable et variable individuellement
  • Lumière transmise LED : gradable
  • Pointeur laser pour trouver la position
  • Base massive en granit dur
  • Table croisée stable en acier, Roulements de précision
  • Réglage rapide et fin des axes
  • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage logiciel M3 avec PC à écran tactile
  • 3″ écran tactile avec clavier et souris
  • La base est Windows 10 Pro, donc l'installation d'autres logiciels est possible
  • Commande par Multi-Touch à l'écran ou avec souris/clavier
  • Grande image vidéo
  • Evaluation théorique/réelle avec indications de tolérance
  • Impression du protocole avec présentation de la logographie de l'entreprise avec cotation Détection automatique des bords même pour les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
  • Plage de mesure X/Y en mm : 400 / 250
    Système de mesure - résolution en mm : 0,001
    Système de mesure - E1 X/Y en µm : 3,9 + (L/100)
    Système de mesure - E2 XY en µm : 4,9 + (L/100)
    Grandissement : 35 - 225x
    Eclairage : LED épiscopie et diascopie, réglable
    Alimentation secteur : 240 V

    Livraison: logiciel M3 avec PC à écran tactile, butée standard 220 as, mode d'emploi, certificat d'étalonnage Mahr