MM 420 meetmicroscoop 400x250 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Artikelnummer: 4247603
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4247603
EAN/GTIN 4059192012960
Nummer fabrikant 4247603

Omschrijving

Omschrijving:

Werkplaats meetmicroscoop met M3 software MarVision MM 420
Productkenmerken:

Meetmicroscoop:
  • Geïntegreerde kleurencamera
  • Zoomobjectief (0,7x - 4,5x), optioneel gemotoriseerd
  • LED ringverlichting: 1 ring en 4 segmenten elk afzonderlijk schakelbaar en dimbaar
  • LED doorvallend licht: dimbaar
  • Laserpointer voor positiebepaling
  • Massief voetstuk van hard graniet
  • Stabiele stalen kruistafel, precisielagers
  • Snelle en fijne instelling van de assen
  • Uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem
Bedienings- en weergave-unit M3 software met pc met aanraakscherm
  • 3″ aanraakscherm met toetsenbord en muis
  • Gebaseerd op Windows 10 Pro, dus installatie van verdere software is mogelijk
  • Bediening via multi-touch op het scherm of met muis/toetsenbord
  • Groot videobeeld
  • Doel/werkelijke evaluatie met tolerantie-informatie
  • Protocolafdruk met bedrijfslogo met maataanduidingAutomatische kantdetectie, zelfs bij onderdelen met een laag contrast
  • Stikken
  • Statistieken
  • Meetbereik X/Y in mm: 400 / 250
    Meetsysteem - resolutie in mm: 0,001
    Meetsysteem - E1 X/Y in µm: 3,9 + (L/100)
    Meetsysteem - E2 XY in µm: 4,9 + (L/100)
    Magnificatie: 35 - 225x
    Verlichting: LED invallend en doorvallend licht, instelbaar
    Aansluiting: 240 V

    Omvang levering: M3 software met touchscreen PC, stop standaard 220 als, gebruiksaanwijzing, Mahr kalibratiecertificaat.