Finskruetrækkersæt PicoFinish® electric Ligekærv, Phillips, 7 dele, inkl. holder

Art.-nr.: 42989
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold sæt/sortiment
Udgang til Phillips-skruer (PH); til Phillips-skruer (PH); til ligekærv; til ligekærv; til ligekærv; til ligekærv
Antal værktøjer 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Serie PicoFinish® electric
Testet op til 10.000 V
Antal dele 7 stk.
Profilmål 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Farvetone, rød Signal gul; Signalrød
beskrevet del, Signalrød Griff (oberer Bereich)
beskrevet del, Signal gul Griff (unterer Bereich)
Producentbetegnelse Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter
Kvalitets- og testsejl VDE
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød
Udførelse lige
Egnet til spændingstestning nej
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Type, greb standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH0; PH00
Størrelse, udgang, til ligekærv 2; 2,5; 3
Produkttype skruetrækker
Overflade forkromet
Set/sæt ja
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42989
EAN/GTIN 4010995429898
Producentnummer 42989
L-nummer L60070 4019
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder af kunststof til ophæng eller opstilling.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver på det elektriske område og på spændingsførende dele.
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for elektronik og finmekanik samt til hobby- og modelbyggeopgaver. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. De isolerede skruetrækkere kontrolleres enkeltvis iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC. Sættet indeholder 6 PicoFinish® skruetrækkere og én holder. Med sidstnævnte kan skruetrækkerne opbevares ordentligt på arbejdsstedet.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Ligekærv 1.5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Ligekærv 2.0 mm x 50 mm (42375)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Ligekærv 2.5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Ligekærv 3.0 mm x 65 mm (42377)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x PicoFinish® skruetrækker electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x holder