Platformstrappe, ensidig

Art.-nr.: 41955
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Arbejdshøjde 3,7 m
Bredde, grundflade 0,98 m
Dybde, grundflade 1,99 m
Antal trin med platform 7
Bredde, trin 600 mm
Dybde, trin 200 mm
Højde, platform 1,68 m
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 800 mm
Materiale, platform aluminium
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.000 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Brugsområde Leder
Produkttype repostrappe
Tilgængelighed enkeltsidet
Trin, udførelse trin
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Standard DIN EN 131-7
Bæreevne 150 kg
Vægt 66 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41955
EAN/GTIN 4003866419555
Producentnummer 41955
L-nummer L90010 1007
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den fleksible adgangsløsning med trin med gitterriste for højere skridsikkerhed i vådrum.
  • Nem og hurtig montering takket være nye forbindelseselementer.
  • Komfortabel adgang takket være 200 mm dybe trin.
  • Stor ståplatform 600 x 800 mm.
  • Mobil og hurtigt klar til brug takket være fire fjederhjul (hvoraf to har bremser).
  • Maksimal sikkerhed på grund af det tre-sidede platformgelænder med 1,00 m højde.
  • Maksimal belastning 150 kg.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,7 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 66 kg
  • Gulvareal 0,98 m × 1,99 m
  • Materiale aluminium
  • Platformsbredde 600 mm
  • Platformshøjde 1,68 m
  • Platformslængde 800 mm
  • Stige/trin stileforbindelse svejset
  • Løb/trinafstand lodret 240 mm
  • Antal trin inkl. platform 7
  • Trin dybde 200 mm

Bemærk:

Overholder standard EN 131-7.