Leírás:
Rugalmas belépési megoldás rácsos Létrafokokkal a fokozott csúszásmentesség érdekében nedves helyiségekbe.
Gyors és egyszerű összeszerelés az új összekötőelemeknek köszönhetően.
Kényelmes feljutás a 200 mm mély lépcsőfokoknak köszönhetően.
Nagyméretű álló platform 600 x 800 mm.
Négy rugós görgőnek (ebből kettő fékkel) köszönhetően mobil és gyorsan használható.
Maximális biztonság az 1,00 m magas háromoldalú peronkorlátnak köszönhetően.
Maximális terhelés 150 kg.
Jellemző:
Munkamagasság 3,7 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 66 kg
Alapterület 0,98 m × 1,99 m
Anyag alumínium
Platform szélessége 600 mm
Platform magassága 1,68 m
Platform hossza 800 mm
Hegesztett sarkantyú/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 240 mm
Lépcsőfokok száma platformmal együtt 7
Lépcsőmélység 200 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-7 szabványnak.