Podium à marches d’un côté

Réf.: 41955
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Hauteur de travail
3,7 m
Largeur surface de base
0,98 m
Profondeur surface de base
1,99 m
Nombre de marches avec plancher
7
Largeur marches
600 mm
Profondeur marches
200 mm
Hauteur plate-forme
1,68 m
Largeur plate-forme
600 mm
Profondeur plateforme
800 mm
Matériau plateforme
aluminium
Garde-corps
oui
Hauteur garde-corps
1 000 mm
Type de roulette
Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice
oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice
4 pc.
Nombre total de roues/roulettes
4 pc.
Domaine d’utilisation
Echelles
Type de produit
plates-formes
Accessibilité
un côté
exécution marchepied
étage
Plate-forme disponible
oui
Surface des marches
stries
Norme
DIN EN 131-7
Charge admissible
150 kg
Poids
66 kg
à roulettes
oui

Identification et classification

Référence article 41955
EAN / GTIN 4003866419555
Réf. fabricant 41955
Article hors catalogue L90010 1007
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
  • Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
  • Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
  • Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
  • Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
  • Charge maximale 150 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 240 mm
  • Hauteur de plate-forme 1.68 m
  • Hauteur de travail 3.7 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Soudées
  • Longueur de plate-forme 800 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches avec plate-forme 7
  • Poids 66 kg
  • Profondeur des marches 200 mm
  • Surface de base 0,98 m × 1,99 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131-7.