{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delovna višina | 3,7 m | |
| Širina osnovna površina | 0,98 m | |
| Globina osnovne ploskve | 1,99 m | |
| Število stopnic vključno s platformo | 7 | |
| Širina stopnica | 600 mm | |
| Globina stopnice | 200 mm | |
| Višina platforme | 1,68 m | |
| Širina platforma | 600 mm | |
| Globina platforma | 800 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.000 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Področje uporabe | Prevodnik | |
| Vrsta izdelka | podest | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 66 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 41955 | |
| EAN/GTIN | 4003866419555 | |
| Številka proizvajalca | 41955 | |
| L-število | L90010 1007 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |