{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Serie | HCT | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleflade | finlappet | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,03 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning i tommer | 0,0005 tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Tværsnit, måleskinne | 16×4 mm | |
| Brolængde | 100 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemålsform | flad | |
| Måleteknik | digital | |
| Målemetode for måleapparat | elektromagnetisk induktiv metode | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Grænseflade | Bluetooth®-interface; HCT Hoffmann Connected Tools | |
| DMC/SGTIN-kode fås | ja | |
| Aflæsning, skinne | 0,01 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Produkttype | dybdeskydelære | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 418743 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406629472 | |
| Producentnummer | 418743 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |