{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | ISO 13385 | |
| Sorozat | HCT | |
| Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,01 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 coll | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
| Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
| Interfész | Bluetooth® kapcsolat | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
| Minden alkatrész | Edzett | |
| Híd hossza | 100 mm | |
| Mérősín keresztmetszete | 16×4 mm | |
| Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | Mélységmérő tolómérő |
| Cikkszám | 418743 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406629472 | |
| Gyártó száma | 418743 150 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |