Digital værkstedsskydelære TWIN-CAL IP67 med målespidser, Måleområde: 300mm

Art.-nr.: 415357 300
Rabat
4.685,99 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 179,54 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik
digital
Aflæsning
0,01 mm
Materiale
specialstål (INOX)
Måleområde maks.
300 mm
Kæbelængde L
90 mm
Diameter, indvendig måleansats
10 mm
Grænseflade
Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC; USB-interface
IP-kapslingsklasse
IP67
Reverserbar aflæsning
ja
Standard
ISO 13385
Antal medfølgende batterier
1 stk.
Batteritype
litium (Li)
Driftstid
12.000 h
International konstruktionsstørrelse
knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig
nej
Serie
TWIN-CAL
Emballage
kasse / Æske / Boks
Energiforsyning
batteridrevet
Hærdet
ja
måleflade
afrundet
Måleafvigelse E MPE
0,04 mm
Aflæsning
0,0005 tommer
Måleområde min.
0 mm
målespidser
ja
fiksering
låseskrue
Måleværdisikring
indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering
ja
Automatisk slukning
ja
Talhøjde, LCD-display
11 mm
Driftstid
12.000 h
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse
IP grad af beskyttelse
Produkttype
værkstedsskydelærer
Indhold
enkelt del
Kan kalibreres
ja
Kan rekalibreres
ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415357 300
EAN/GTIN 7630041106435
Producentnummer 00530433

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitaldisplay 11 mm, „soft touch”-hus, automatisk slukning (2 timer), TLC-TWIN-interface til dataoverførsel. Driftstid ca. 12.000 timer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.