Trappestige med trin, enkeltsidet adgang med clip-step 10 trin

Art.-nr.: 41510
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41510
EAN/GTIN 4031405415102
Producentnummer 041510
L-nummer L90110 1242
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Trinvis understøttende cliptrin for optimeret skridsikkerhed
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • Praktisk opbevaringsbakke med integrerede kroge og værktøjsholdere
  • Fra syv niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Fås med og uden fodstøtte
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4350 mm
  • Højde: 2980 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 2310 mm
  • Skridsikker: Clip-step
  • Trinlængde: 1790 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 680 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja