• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Trapladder met eenzijdige toegang met clip-step 10 treden

Artikelnummer: 41510
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Boomgeleiding conisch
Breedte aan de voet 0,68 m
Opstapje uitvoering trede
Aantal tredes per ladderdeel 10
Tredediepte 80 mm
Tredeafstand 235 mm
Trede-boom-verbinding omrand
Werkhoogte ca. 4,35 m
Inklapbaar ja
Staplengte 1,79 m
Hellingshoek 70 graden
Oploopbaarheid eenzijdig
Aflegbak aanwezig ja
Norm DIN EN 131
Draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 2,98 m
Producttype trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41510
EAN/GTIN 4031405415102
Nummer fabrikant 041510
L-nummer L90110 1242
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Treeplank met clipsteun voor optimale slipweerstand
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
  • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Verkrijgbaar met en zonder voetsteunen
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4350 mm
  • Hoogte: 2980 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 2310 mm
  • Antislip: Opstaptrede
  • Staplengte: 1790 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 10 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 680 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten