Escalera de acceso unilateral con 10 peldaños de clip

Número de artículo: 41510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,68 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 10
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 4,35 m
Plegable sí
Longitud del paso 1,79 m
Inclinación 70 grados
Transitabilidad de un lado
Bandeja portaobjetos existente sí
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 2,98 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41510
EAN / GTIN 4031405415102
Número del fabricante 041510
Número L L90110 1242
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Paso de soporte clip-paso para una resistencia de deslizamiento optimizada
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Disponible con y sin apoyos para los pies
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4350 mm
  • Altura: 2980 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 2310 mm
  • Antideslizante: Clip-step
  • Longitud del paso: 1790 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 680 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí