Scară cu trepte, acces pe o singură parte, cu trepte de 10 trepte cu clip-step

Cod articol.: 41510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,68 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 10
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,35 m
Pliabil da
Lungimea pasului 1,79 m
Înclinație 70 grade
Accesibilitate unilateral
Tavă de depozitare disponibilă da
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă max. 150 kg
Lungimea conductorului 2,98 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 41510
EAN / GTIN 4031405415102
Număr producător 041510
L-Număr L90110 1242
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară staționară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate și platformă mare
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Clemă de susținere a treptei pentru rezistență optimizată la alunecare
  • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • Tavă de depozitare practică cu cârlige integrate și suporturi pentru unelte
  • Din șapte niveluri: Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Disponibil cu și fără suporturi pentru picioare
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4350 mm
  • Înălţime: 2980 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 2310 mm
  • Anti-alunecare: Clip-pas
  • Lungime pas: 1790 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 680 mm
  • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da