Trinbræt med krog 16 trin

Art.-nr.: 41316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangebredde 25 mm
Vange ja
Vangeføring parallel
Indvendig bredde 370 mm
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 16
Trinbredde 370 mm
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 5,3 m
Passer til reol, højde 3,93 m
Kan hænges op ja
Maks. lodret ophængshøjde op til 3,93 m
Overflade, trædeflade rifling
Udladning 1,43 m
Hældning 70 grader
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 4,19 m
Farve sølvfarvet
Produkttype reolstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41316
EAN/GTIN 4031405413160
Producentnummer 041316
L-nummer L90110 93
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinvis trappestige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Skridsikre ledersko
  • Stabile monteringskroge Ø 35 mm i den øverste ende for et sikkert stativ
  • Parkeringskrog Ø 35 mm til pladsbesparende opbevaring, når den ikke er i brug
  • Trinafstand: 235 mm
  • Trådbredde: 420 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Hyldestiger fremstilles i de angivne standardlængder og individuelt til måling. Til dette formål bedes du angive den nøjagtige lodrette monteringshøjde i hvert enkelt tilfælde - prisen vil blive opkrævet for den næste højere stige samt et ændringsgebyr på 55.00 Euro RRRP uden moms. Specialfremstillede rackstiger er udelukket fra bytning

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5300 mm
  • Indirekte omkostninger: 1430 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 4190 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Lodret monteringshøjde: 3930 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 16 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 370 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja