Échelle à marches pour rayonnages à suspendre 16 marches

Réf.: 41316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur montant 25 mm
Lisse oui
Structure des montants parallèle
Largeur libre 370 mm
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 16
Largeur de marche 370 mm
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 5,3 m
Pour hauteur de rayonnage 3,93 m
A accrocher oui
Hauteur de fixation maximale à la verticale 3,93 m
Surface des marches stries
Porte-à-faux 1,43 m
Inclinaison 70 degré
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 4,19 m
Couleur argent
Type de produit echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 41316
EAN / GTIN 4031405413160
Réf. fabricant 041316
Article hors catalogue L90110 93
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à gradins en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Crochets de montage stables Ø 35 mm à l'extrémité supérieure pour un support sécurisé
  • Crochet de stationnement Ø 35 mm pour un rangement peu encombrant lorsqu'il n'est pas utilisé
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Frais généraux : 1430 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 4190 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de montage verticale : 3930 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 16 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui