• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Stufen-Regalleiter einhängbar 16 Stufen

Artikel-Nr.: 41316

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Holmbreite 25 mm
Holm ja
Holmführung parallel
lichte Breite 370 mm
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 16
Stufen-Breite 370 mm
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 5,3 m
passend für Regal-Höhe 3,93 m
einhängbar ja
maximale senkrechte Einhängehöhe bis 3,93 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Ausladung 1,43 m
Neigung 70 Grad
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge 4,19 m
Farbe silber
Produktart Regalleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41316
EAN / GTIN 4031405413160
Herstellernummer 041316
L-Nummer L90110 93
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 5300 mm
  • Ausladung: 1430 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 4190 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Senkrechte Einhängehöhe: 3930 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 370 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja