Stopnica s kljuko 16 stopnic

Št. art.: 41316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina nosilne prečke 25 mm
Nosilna prečka da
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Svetla širina 370 mm
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 16
Širina stopnice 370 mm
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Delovna višina pribl. 5,3 m
Za višino regala 3,93 m
Možnost obešanja Da
Maksimalna navpična višina obešanja do 3,93 m
Površina stopalne površine narebranost
Previs 1,43 m
Naklon 70 stopinj
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 4,19 m
Barva srebro
Vrsta izdelka regalna lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41316
EAN/GTIN 4031405413160
Številka proizvajalca 041316
L-število L90110 93
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta stopničasta lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Nedrseči dirigentni čevlji
  • Stabilni pritrdilni kavlji Ø 35 mm na zgornjem koncu za varno stojalo
  • Parkirna kavelj Ø 35 mm za shranjevanje, ki prihrani prostor, ko ga ne uporabljate
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve za police so izdelane v določenih standardnih dolžinah in posamično za merjenje. V ta namen navedite natančno navpično višino vgradnje v vsakem primeru – cena se zaračuna za naslednjo višjo lestev in pristojbina za spremembo v višini 55,00 Euro RRP brez DDV. Po meri izdelane regalne lestve so izključene iz izmenjave

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5300 mm
  • Nad glavo: 1430 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 4190 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Navpična višina namestitve: 3930 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 16 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da