Digital skydelære IP54 med dataudgang inklusive tilbehørssæt, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 412840 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 134,47 DKK /stk.
  • 74,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Interface: RS232C-interface.; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Interface RS232C-interface.; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 412840 150
EAN/GTIN 4062406127367
Producentnummer 412840 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære med omfattende tilbehør − muliggør måling af indstik, noter og boringsafstande.
  • Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.
  • Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem.
  • Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

1× digital skydelære IP54 med dataudgang nr. 412680 str. 150.
2 par måleindsatsholdere, kort og lang.
3 par måleindsatser med måleskiver ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 par måleindsatser med målekonus ⌀ 9 mm, 60° og ⌀ 12 mm, 60°.
1 par måleindsatser med målecylinder ⌀ 1,5×9 mm.
1× fjedersystem til konstant målekraft.
1× vinkelnøgle.
1× dybdemålsbro 75 mm.
Inklusive stabil kunststofboks.
Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.