Digital skydelære ABS 300 mm

Art.-nr.: 412821 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,3
Kæbelængde 60 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Automatisk slukning ja
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Materiale, hus Metal
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412821 300
EAN/GTIN 4045197770264

Betegnelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader.
Digital skydelære med absolut mål, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.
  • Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.
  • Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.
  • Med robust metalhus.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven