{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,38 m | |
| Trin, udførelse | bred sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 6 | |
| Trindybde | 0,06 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,65 m | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 250 kg | |
| Vægt | 3,8 kg | |
| Stige-længde | 1,82 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 41135 | |
| EAN/GTIN | 4003866411351 | |
| Producentnummer | 41135 | |
| L-nummer | L90010 973 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |