Megastep L - Échelle d’appui, 6 éch.

Réf.: 41135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,38 m
Exécution marchepied echelon large
Nombre d’échelons par segment 6
Profondeur échelon 0,06 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 2,65 m
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131
Charge admissible 250 kg
Poids 3,8 kg
Longueur échelle 1,82 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 41135
EAN / GTIN 4003866411351
Réf. fabricant 41135
Article hors catalogue L90010 973
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
  • Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
  • Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Échelons et montants en profilé d‘aluminium extrudé.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 250 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 2.65 m
  • Largeur extérieure 380 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 1.82 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 6
  • Poids 3.8 kg
  • Profondeur des marches 60 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »