Leírás:
A praktikus érték találkozik a dizájnnal: a legerősebb ZARGES létra nagy teherbírással és elegáns fekete kivitelben a robusztus használathoz.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Érintkezési profil a felső végén a biztonságos rögzítéshez.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 2,65 m
Maximális terhelés 250 kg
Súly 3,8 kg
Létra hossza 1,82 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A csírák száma 6
Lépcsőmélység 60 mm
Külső szélesség 380 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.