• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Megastep L - Anlegeleiter 6 Sprossen

Artikel-Nr.: 41135
Preis pro 1 Stück
Netto: 280,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,38 m
Tritt Ausführung Breitsprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 6
Sprossen-Tiefe 0,06 m
Sprossen-Abstand 265 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 2,65 m
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 3,8 kg
Leiter-Länge 1,82 m
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41135
EAN / GTIN 4003866411351
Herstellernummer 41135
L-Nummer L90010 973
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

  • Arbeitshöhe 2.65 m
  • Belastung max. 250 kg
  • Gewicht 3.8 kg
  • Leiterlänge 1.82 m
  • Material Aluminium
  • Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
  • Sprossenanzahl 6
  • Stufentiefe 60 mm
  • Äußere Breite 380 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb