Digital dybdemåler 0-200 mm, 0,01 mm, sæt inkl. sender U-WAVE-TM og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404180 SET
Rabat
6.898,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 3 stk.
Samlet længde L 190 mm
Totalbredde B 165 mm
Samlet højde H 50 mm
Serie ABSOLUTE Digimatic
Producentbetegnelse ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 12,7 mm
Målekraft maks. 1,5 N
Fejlgrænse 0,02 mm
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404180 SET
Producentnummer 547-211A-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en dybdemåler, en sender og en tilslutningsenhed.

Beskrivelse:

Denne ABSOLUTE Digimatic dybdemåler giver dig følgende fordele:

Udstyret med ABSOLUTE Digimatic måleur ID-C
Udstyret med en hærdet, præcisionsslebet og finslebet målebro

Egenskab:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Lavspænding, indstillingsfejl, sensorfejl, displayoverløb etc.
  • Gammelt artikelnummer: 547-211
  • Automatisk slukning: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 7000 timer
  • Brugerdefinerede følere: Ja
  • Beregningsfunktion (med formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Broens planhed: 5 µm
  • Energiforsyning: 1x batteri CR2032 (3 V)
  • Nøjagtighed: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG vurdering: Ja
  • Størrelse / mål: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Vandring: 12,7
  • Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja
  • Målestok: Elektrostatisk kapacitiv ABSOLUTE lineær encoder
  • MAX/MIN OMRÅDE: Ja
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind: M2,5x0,45
  • Målekraft: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastespærre: Ja
  • Valgbar opløsning for analogbjælke: Ja
  • Tælleretningen er reverserbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • tommer/metrisk: Metrisk

Digimatic S1 tovejsgrænseflade: Ja
Indstilling af automatisk slukning: Ja
Leveret: Inklusive boks og forlængere på 10, 20, 30 (2 stk.) og 100 mm, kontaktpunkt 21JAA224
Nøjagtighed: ± 20 µm
Analog bjælkevisning, reverserbart: Ja
Kalibreringsadvarselsfunktion: Ja
Digitalt trin reverserbart: Nej
Føler til tilpasning: Ja
Digital/analog: Digital

Leveringsomfang:

Inkl. boks og forlængere på 10, 20, 30 (2 stk.) og 100 mm, måleindsats 21JAA224. Dybdemåler nr. L40010 14527, sender nr. 498892 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 DG.