Mesureur de profondeur numérique, 0-200 mm, 0,01 mm, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404180 SET
Remise
926,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Longueur totale L 190 mm
Largeur totale B 165 mm
Hauteur totale H 50 mm
Série ABSOLUTE Digimatic
Référence fabricant ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 12,7 mm
Force de mesure max. 1,5 N
Erreur admissible 0,02 mm
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 404180 SET
Réf. fabricant 547-211A-IEEE
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un mesureur de profondeur, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

Cette jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic offre les avantages suivants:

Equipée d’un comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-C
Dotée d’une semelle trempée, rectifiée avec précision et finement rodée

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (AVEC ZERO): Oui
  • Alarme: Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, dépassement d’affichage, etc.
  • Ancien code article: 547-211
  • Arrêt automatique: Oui
  • Durée de vie de la pile : Env. 7000 heures
  • Touche définies par l’utilisateur: Oui
  • Fonction de calcul (avec formule): Oui
  • DATA/HOLD: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Planéité de la semelle: 5 µm
  • Alimentation électrique: 1x pile CR2032 (3V)
  • Précision : +/- 20 µm
  • Calcul GO/+/-NG: Oui
  • Taille / Dimensions: 0,19 x 0,165 x 0,05 M
  • Concentrateur: 12,7
  • Fonction d’avertissement d’étalonnage: Oui
  • Règle: Codeur linéaire ABSOLUTE capacitif
  • PLAGE MAX/MIN: Oui
  • Touche de mesure: Bille en carbure, filetage: M2,5x0,45
  • Force de mesure: ≤ 1,5 N
  • ON/OFF: Oui
  • PRESET: Oui
  • Verrouillage des touches: Oui
  • Résolution de l’affichage analogique à barres sélectionnable: Oui
  • Sens de comptage commutable: Oui
  • ZERO/ABS: Oui
  • Pouces/métriques: Métrique

Interface bidirectionnelle Digimatic S1: Oui
Réglage de l’arrêt automatique: Oui
Livraison: Avec coffret et rallonges 10, 20, 30 (2 pièces),100 mm, point de contact 21JAA224
Précision : ± 20 µm
Résolution de l’affichage analogique à barres commutable: Oui
Fonction d’avertissement d’étalonnage: Oui
Pas numérique commutable: Non
Touches de réglage: Oui
Numérique/analogique: Numérique

Livraison:

Avec coffret et rallonges 10, 20, 30 (2 pièces),100 mm, touche de mesure 21JAA224. Mesureur de profondeur L40010 14527, émetteur 498892 BUZZ, unité de raccordement 498885 DG.