Digitales Tiefenmessgerät, 0-200 mm, 0,01 mm, Set inkl. Sender U-WAVE-TM und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404180 SET
Rabatt
926,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Länge gesamt L 190 mm
Breite gesamt B 165 mm
Höhe gesamt H 50 mm
Serie ABSOLUTE Digimatic
Herstellerbezeichnung ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,7 mm
Messkraft max. 1,5 N
Fehlergrenze 0,02 mm
Inhalt Set
Kalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404180 SET
Herstellernummer 547-211A-IEEE
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Tiefenmessgerät, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Dieser ABSOLUTE Digimatic Tiefenmesser bietet Ihnen folgende Vorteile:

Ausgestattet mit ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C
Ausgestattet mit einer gehärteten, präzisionsgeschliffenen und feinstgelappten Messbrücke

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-211
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 7000 Stunden
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Ebenheit Brücke: 5 µm
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Genauigkeit: +/- 20 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Hub: 12.7
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messkraft: ≤ 1.5 N
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET: Ja
  • Tastensperre: Ja
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • ZERO/ABS: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Geliefert: Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück), 100 mm, Kontaktpunkt 21JAA224
Genauigkeit: ± 20 µm
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Nein
Tasten zum Anpassen: Ja
Digital/Analog: Digital

Lieferumfang:

Inklusive Box und Verlängerungen 10, 20, 30 (2 Stück ), 100 mm, Messeinsatz 21JAA224. Tiefenmessgerät Nr. L40010 14527, Sender Nr. 498892 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 DG.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb