Everest 2E - forlænger stige 2 x 10 Spr.

Art.-nr.: 40247
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,49 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 270 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 5,75 m
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 13,5 kg
Stige-længde, trukket ind 3 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40247
EAN/GTIN 4003866402472
Producentnummer 40247
L-nummer L90010 146
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den komfortable løsning til arbejde i store højder med maksimal stigebredde for nem adgang og sikker standsning.
  • Høj stabilitet på grund af den ekstra brede nederste stige (490 mm).
  • Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
  • Begge stigeafsnit kan også bruges separat som enkeltstiger.
  • Skridsikring af plast og anti-løfteanordning.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 5,75 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Tværstangbredde 1 m
  • Vægt 13,5 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 3 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 270 mm
  • Antal trin 10
  • Antal trin 2 × 10
  • Dybde af trin 30 mm
  • Udvendig bredde 490 mm
  • Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.