Everest 2E - Esc.ext.man. 2 x 10 peld.

Número de artículo: 40247
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,49 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 270 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura
Altura de trabajo aprox. 5,75 m
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 13,5 kg
Longitud de la escalera retraída 3 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 40247
EAN / GTIN 4003866402472
Número del fabricante 40247
Número L L90010 146
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
  • Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
  • Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
  • Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
  • Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Característica:

  • Altura de trabajo 5.75 m
  • Ancho del estabilizador 1 m
  • Ancho exterior 490 mm
  • Ancho exterior del tramo inferior 490 mm
  • Carga max. 150 kg
  • Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
  • Huella 30 mm
  • Longitud de la escalera, retraída 3 m
  • Material Aluminio
  • Nº peldaños 10
  • Nº peldaños 2 × 10
  • Peso 13.5 kg
  • Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados