Everest 2E - výsuvný žebřík 2 x 10 příček

Artiklové číslo: 40247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 270 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 5,75 m
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 13,5 kg
Žebřík délka zasunutá 3 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40247
EAN / GTIN 4003866402472
Číslo výrobce 40247
L-číslo L90010 146
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pohodlné řešení pro práci ve velkých výškách s maximální šířkou žebříku pro pohodlný výstup a bezpečné stání.
  • Vysoká stabilita díky mimořádně širokému spodnímu žebříku (490 mm).
  • Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
  • Obě části žebříku lze používat i samostatně jako samostatné žebříky.
  • Plastové protiskluzové zařízení a zařízení proti zvedání.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 5,75 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčníku 1 m
  • Hmotnost 13,5 kg
  • Délka zasunutého žebříku 3 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
  • Počet příček 10
  • Počet klíčků 2 × 10
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Vnější šířka 490 mm
  • Vnější šířka spodního žebříku 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.