• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Everest 2E - Schiebeleiter 2 x 10 Spr.

Artikel-Nr.: 40247
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Stufenanzahl 2×10
Material Aluminium
Produktart Schiebeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40247
EAN / GTIN 4003866402472
Herstellernummer 40247
L-Nummer L90010 146
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Merkmal:

Arbeitshöhe 5.75 m
Belastung max. 150 kg
Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 13.5 kg
Leiterlänge, eingefahren 3 m
Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm
Sprossenanzahl 10
Sprossenanzahl 2 × 10
Stufentiefe 30 mm
Äußere Breite 490 mm
äußere Breite der Unterleiter 490 mm

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.