Beskrivelse:
Specialfiler fra Pferd er værktøjer, der er optimeret til specielle anvendelser, f.eks. til bearbejdning af bløde metaller eller termosæt, til afgratning af drejede dele eller til slibning af skæreværktøjer. Rektangulær fil med forskellige bearbejdede tænder, en fiskestang og et ergonomisk filhåndtag. Skråtstillet front med spånbryder, radialt fortandede bagsider, kanter uden tænder. Velegnet til en bred vifte af materialer, herunder syntetisk harpiks fyldstoffer eller træ med stemplede søm, samt stål op til 1,200 N/mm² og støbestål, eller til lodning af sømme. Kombination af en radialtand til grov skrubning, til skrubning og til skabelse af ridsefri overflader på den ene side og en skrå tand på den anden til universel skrubning og efterbehandling. spåntagning Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 611
- Breddemål: 24 mm
- Tænding: Radial 1/skrå 2
- Længde metrisk: 250 mm
- Højde: 5,3 mm
- inkl. skaft: FH 4/1
Fordel:
- Ekstremt robust design.
- Alsidig.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Støbestål
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Kunststof
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Træ