Lima de instalador con mango, plana paralela 250 mm, dentado radial 1/inclinado 2, universal

Número de artículo: 4007220542309
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220542309
EAN / GTIN 4007220542309
Número del fabricante 11273256
Número L L51130 71

Descripción

Descripción:

Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con dentados fresados distintos, espiga y mango ergonómico. Dentado oblicuo en la cara anterior con rompevirutas, dentado radial en la cara posterior, cantos sin dentar. Apta para los materiales más diversos, incluyendo materiales de relleno de resina sintética o madera con clavos, así como aceros hasta 1.200 N/mm² y acero fundido, o para el mecanizado de soldaduras de aportación. Combinación de un dentado radial para mecanizado basto, desbaste y acabado de superficies sin estrías por una parte, así como de un dentado oblicuo para trabajos universales de desbaste y alisado por la otra. Las limas se suministran en un embalaje para el expositor, incluido el mango ergonómico.

Característica:

  • PFERD Tipo: 611
  • Ancho, unid. métrica: 24 mm
  • Dentado: Radial 1/Inclinación 2
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 5.3 mm
  • Incl. mango: FH 4/1

Ventaja:

  • Diseño extremadamente robusto.
  • Adecuadas para usos versátiles.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Acero fundido
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Acero fundido; Otros metales no férricos; Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Madera