Leírás:
A PFERD speciális reszelői olyan szerszámok, amelyeket speciális alkalmazásokhoz optimalizáltak, például lágy fémek vagy hőre lágyuló műanyagok megmunkálásához, esztergált alkatrészek sorjamentesítéséhez vagy vágószerszámok élezéséhez. Téglalap alakú reszelő különböző maratott fogakkal, érintővel és ergonomikus reszelőnyéllel. Átlósan fogazott elülső oldal forgácstörővel, sugárirányban fogazott hátsó oldal, élek nem fogazottak. Anyagok széles skálájához alkalmas, műgyanta töltőanyagokhoz vagy bevert szögekkel ellátott fához, valamint acélokhoz 1200 N/mm²-ig és öntött acélhoz, illetve forrasztási varratok feldolgozásához is. Egyrészt a durva megmunkáláshoz, érdesítéshez és marásmentes felületek előállításához szükséges radiális fogazás, másrészt az univerzális érdesítő és befejező munkákhoz szükséges ferde fogazás kombinációja. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 611
- Metrikus szélesség: 24 mm
- Fogazás: Radiális 1/ferde 2
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 5,3 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Előny:
- Rendkívül robusztus kialakítás.
- Sokoldalú.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; felületfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Acélöntvény
- Egyéb nemvasfémek
- Műanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- fa