Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con taglio fresato, codolo e manico ergonomico per lime. Lato anteriore con taglio obliquo e rompitruciolo, lato posteriore con taglio radiale, bordi non incisi. Adatta per i più svariati materiali, anche per materiali sintetici, legno chiodato nonché acciai fino a 1.200 N/mm² e fusioni d’acciaio oppure per la lavorazione di stagnature. Combinazione di un taglio radiale per l’asportazione grossolana, lo sbavo e la realizzazione di superfici levigate e prive di rigature da un lato e, sul retro, di un taglio obliquo per qualsiasi tipo di sbavatura e spianatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 611
- Larghezza metrica: 24 mm
- Taglio: Radiale 1/diagonale 2
- Lunghezza metrica: 250 mm
- Altezza: 5.3 mm
- Incl. manico: FH 4/1
Vantaggi:
- Struttura estremamente robusta.
- Molto versatile.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Fusioni d’acciaio
- Altri metalli non ferrosi
- Materie plastiche
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Legno